Carlo Gavazzi - Relais statique 400V 3ph com. zero de tension ca pave 25A - RZ3A40A25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...275 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...50 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 25 A
nombre de phases - 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...275 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RZ3A
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035402894
Réf. Sonepar
00158272178
Réf. Fournisseur
RZ3A40A25
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...275 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...50 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
25 A
nombre de phases:
3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...275 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
5 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
25 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
5 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Relais statique triphasé de première génération avec dissipateur à commander séparement. Tension de commande 4-32VCC ou 24-275VCA. Tension de sortie 400VCA, 480VCA, 600VCA.Courant commuté 25/55/75A. Capot de protection des bornes inclus. Commutation au zéro.


