Carlo Gavazzi - Relais statique 400V 3ph com. zero de tension cc pave 75A protection temp. - RZ3A40D75P


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
nombre de phases - 3
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 75 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 20 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE RZ3A
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5350035404003
Réf. Sonepar
00158276036
Réf. Fournisseur
RZ3A40D75P
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
nombre de phases:
3
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
75 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
20 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui