Carlo Gavazzi - Relais statique 600V 3ph com. zero de tension ca pave 55A - RZ3A60A55

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 600V 3ph com. zero de tension ca pave 55A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...275 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...50 V

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 55 A

  • nombre de phases - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5350035404126

Réf. Sonepar

00158276030

Réf. Fournisseur

RZ3A60A55

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...275 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...50 V

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

55 A

nombre de phases:

3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...275 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

0 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

55 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

15 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

0 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

appareil complet avec socle:

Oui

avec pinces amovibles:

Non

avec affichage LED:

Oui

modèle:

autre

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

42...660 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

42...660 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

73.5 mm

hauteur:

41 mm

profondeur:

103 mm

Relais statique 3 pôles montage sur panneau ou dissipateur, zéro de tension, tension de service 42-660Vca (1600 Vp), courant nominal 55Aca, tension de commande 24-275Vca/24-50Vcc, protection contre les surtensions