Carlo Gavazzi - Relais statique 600V 3ph com. zero de tension ca pave 55A protection temp. - RZ3A60A55P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...275 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...50 V
nombre de phases - 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...275 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RZ3A
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035404034
Réf. Sonepar
00158276029
Réf. Fournisseur
RZ3A60A55P
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...275 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...50 V
nombre de phases:
3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...275 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
55 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
15 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui


