Carlo Gavazzi - Relais statique 600V 3ph com. zero de tension ca pave 75A protection temp. - RZ3A60A75P

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 600V 3ph com. zero de tension ca pave 75A protection temp.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...275 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...50 V

  • nombre de phases - 3

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...275 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035404041

Réf. Sonepar

00158276027

Réf. Fournisseur

RZ3A60A75P

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...275 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...50 V

nombre de phases:

3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...275 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

75 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

20 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique 3 pôles montage sur panneau ou dissipateur, zéro de tension, tension de service 42-660Vca (1600 Vp), courant nominal 75Aca, tension de commande 24-275Vca/24-50Vcc, protection contre les surtensions et les surchauffes