Carlo Gavazzi - Relais statique 600V 3ph com. zero de tension cc pave 75A protection temp. - RZ3A60D75P


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
nombre de phases - 3
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 75 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 20 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RZ3A
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035404089
Réf. Sonepar
00158276022
Réf. Fournisseur
RZ3A60D75P
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
nombre de phases:
3
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
75 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
20 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui