Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Relais statique 690V 3ph com. zero de tension cc pave 75A - RZ3A69D75

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 690V 3ph com. zero de tension cc pave 75A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 3

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 75 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 20 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035403129

Réf. Sonepar

00158276017

Réf. Fournisseur

RZ3A69D75

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

3

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

75 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

20 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique 3 pôles montage sur panneau ou dissipateur, zéro de tension, tension de service 42-750Vca (1600 Vp), courant nominal 75Aca, tension de commande 4-32Vcc, protection contre les surtensions