Carlo Gavazzi - Relais statique circuit imprime com. 4.25/32Vcc cc 350V 1A - RP1D350D1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4.25...32 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RP_DC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035408261
Réf. Sonepar
00158276291
Réf. Fournisseur
RP1D350D1
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4.25...32 V
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Non


