Carlo Gavazzi - Relais statique circuit imprime com. 4.25/32Vcc cc 60V 4A - RP1D060D4

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique circuit imprime com. 4.25/32Vcc cc 60V 4A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4.25...32 V

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 4 A

  • nombre de phases - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035408254

Réf. Sonepar

00158276289

Réf. Fournisseur

RP1D060D4

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4.25...32 V

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

4 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

0 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

0 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

0 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

0 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Non

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

appareil complet avec socle:

Non

avec pinces amovibles:

Non

avec affichage LED:

Non

modèle:

autre

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement CC:

1...60 V

indice de protection (IP):

IP00

largeur:

10.5 mm

hauteur:

25.55 mm

profondeur:

43.4 mm

Relais statique 1 pôle montage sur circuit imprimé, commutation CC, tension de fonctionnement 1-60Vcc, courant nominal 4 Adc, tension de cde 4,25-32Vcc