Carlo Gavazzi - Relais statique circuit imprime com. 4.25/32Vcc cc 60V 4A rail DIN - RP1D060D4M1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 6.25...34 V
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0 A
nombre de phases - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
SÉRIE RP_DC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035409350
Réf. Sonepar
00158276371
Réf. Fournisseur
RP1D060D4M1
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
6.25...34 V
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
0 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
0 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
0 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b:
0 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
appareil complet avec socle:
Oui
avec pinces amovibles:
Non
avec affichage LED:
Oui
modèle:
autre
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement CC:
1...60 V
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
25 mm
hauteur:
52 mm
profondeur:
82 mm


