Carlo Gavazzi - Relais statique circuit imprime com. 4.25/32Vcc cc 60V 8A rail DIN - RP1D060D8M1

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique circuit imprime com. 4.25/32Vcc cc 60V 8A rail DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 6.25...34 V

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0 A

  • nombre de phases - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5350035408247

Réf. Sonepar

00158276372

Réf. Fournisseur

RP1D060D8M1

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

6.25...34 V

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

0 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

0 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

0 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

0 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

0 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

appareil complet avec socle:

Oui

avec pinces amovibles:

Non

avec affichage LED:

Oui

modèle:

autre

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement CC:

1...60 V

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

25 mm

hauteur:

52 mm

profondeur:

82 mm

Relais statique 1 pôle rail DIN et LED, commutation CC, tension de fonctionnement 1-60Vcc, courant nominal 8 Adc, tension de cde 6,25-34Vcc