Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Relais statique circuit imprime com. instantanee 230V 3A cc - RP1B23D3

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique circuit imprime com. instantanee 230V 3A cc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 3...32 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035322345

Réf. Sonepar

00158270059

Réf. Fournisseur

RP1B23D3

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

3...32 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

3 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

2 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Non

Relais statique 1 pôle montage sur circuit imprimé, commutation instantanée, tension de fonctionnement 12-265Vca (650 Vp), courant nominal 3Aca, tension de cde 3-32Vcc