Carlo Gavazzi - Relais statique circuit imprime com. instantanee 400V 10A cc - RP1B40D10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5350035340912
Réf. Sonepar
00158276069
Réf. Fournisseur
RP1B40D10
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
10 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
7 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Non


