Carlo Gavazzi - Relais statique circuit imprime com. zero de tension 230V 5A rail DIN - RP1A23D5M1

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique circuit imprime com. zero de tension 230V 5A rail DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...34 V

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 5 A

  • nombre de phases - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5350035323229

Réf. Sonepar

00158270053

Réf. Fournisseur

RP1A23D5M1

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

5...34 V

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

5 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

5 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

5 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

3 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

0 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

appareil complet avec socle:

Oui

avec pinces amovibles:

Non

avec affichage LED:

Oui

modèle:

autre

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...265 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

12...265 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

25 mm

hauteur:

52 mm

profondeur:

82 mm

Relais statique 1 pôle rail DIN et LED, commutation au passage par zéro, tension de fonctionnement 12-265Vca (650 Vp), courant nominal 5Aca, tension de cde 5-34Vcc