Carlo Gavazzi - Relais statique circuit imprime com. zero de tension 230V 6A ca - RP1A23A6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 16...32 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 16...32 V
type de tension d'actionnement - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5350035406373
Réf. Sonepar
00158276073
Réf. Fournisseur
RP1A23A6
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
16...32 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
16...32 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
5.5 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
5 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Gamme de relais statiques format circuit imprimé pour montage sur circuit ou sur borne à vis. Tension de commande de 3-32vcc, 4-32vcc, 15-32vca suivant version. Sortie 12-265VCA, 20-440VCA, 20-530VCA, courant 3, 5, 5.5, 8, 10A.