Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Relais statique monophasé 400Vca 25A Commande : 4-32Vcc Largeur 17,5mm - RLS1A40D25

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique monophasé 400Vca 25A Commande : 4-32Vcc Largeur 17,5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 25 A

  • adapté à un montage sur rail - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6937945301364

Réf. Sonepar

00158530136

Réf. Fournisseur

RLS1A40D25

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

25 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais à semi-conducteurs monophasé pour charges résistives - 400Vca 25A Commande : 4-32Vcc Largeur 17,5mm

Les Atouts de la gamme:

La série RL Lite slimline est la solution idéale lorsque plusieurs relais à semi-conducteurs doivent tenir dans un espace restreint. Le RL est destiné à être utilisé avec des charges résistives.Les variantes RLC sont équipées d'un dissipateur thermique intégré. Le produit le plus fin, avec un encombrement de 17.8 mm de large, possède un indice de 22 ACA à 40°C.La gamme RLC s'étend jusqu'à 30 ACA, une solution présentant un encombrement de 22.5 mm de large.Les bornes d'alimentation sont protégées contre le toucher et permettent un bouclage facile et sûr des câbles. Les couvercles IP20 amovibles permettent le câblage de câbles à terminaison en forme de cosses. La commande est assurée par une borne enfichable à ressort.La sortie RLC est constituée d'un triac qui est protégé contre les surtensions par une protection intégrée. L'indication de l'activation de la commande est fournie par une LED verte.Applications : Machines à injection, machines d’extrusion, machines de moulage par soufflage, thermo formeuses, sécheuses, fours électriques, friteuses, tunnels de rétraction, caissons de traitement d'air, machines de stérilisation, chambres climatiques et fours, fours à refusion.Fonctions principales : • Tension nominale jusqu'à 530 VCA• Courants nominaux jusqu'à 22 ACA @TA 40°C dans un encombrement de 17.8 mm de large, 30 ACA @TA 40°C dansune encombrement de 22.5 mm de large• Tension de commande CC ou CA• Protection intégrée contre les surtensions