Carlo Gavazzi - Relais statique monophasé 480Vca 25A Commande : 4-32Vcc Largeur 17,5mm - RLS1A48D25

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique monophasé 480Vca 25A Commande : 4-32Vcc Largeur 17,5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 25 A

  • adapté à un montage sur rail - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6937945301371

Réf. Sonepar

00158530137

Réf. Fournisseur

RLS1A48D25

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

25 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais à semi-conducteurs monophasé pour charges résistives - 480Vca 25A Commande : 4-32Vcc Largeur 17,5mm