Carlo Gavazzi - Relais statique monophasé 480Vca 25A Commande : 80-250Vca Largeur 17,5mm - RLS1A48A25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 80...250 V
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 25 A
adapté à un montage sur rail - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
6937945301388
Réf. Sonepar
00158530138
Réf. Fournisseur
RLS1A48A25
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
80...250 V
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
25 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui


