Carlo Gavazzi - Relais statique pavé 10A 200 VCC (1-200 VCC), tension de commande 4-32 VCC - RM1D500D10

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique pavé  10A 200 VCC (1-200 VCC), tension de commande 4-32 VCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

6937945300640

Réf. Sonepar

00158530064

Réf. Fournisseur

RM1D500D10

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

0 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Non

Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, commutation CC, tension fonctionnement 1-500Vcc, courant nominal 10 Adc, tension de cde 4,5-32Vcc, protection contre les surtensions