Carlo Gavazzi - Relais statique pavé 10A 60 VCC (1-60 VCC), tension de commande 4-32 VCC - RM1D060D10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0 A
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
SÉRIE RM1D
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6937945300473
Réf. Sonepar
00158530047
Réf. Fournisseur
RM1D060D10
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
0 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
0 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
0 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
0 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b:
0 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Non
Les Atouts de la gamme:
La série RM1D vient étendre la gamme des solutions de relais statique sur CC de Carlo Gavazzi jusqu’à 100 A pour les tensions d’alimentation allant jusqu’à 60 VDC, jusqu’à 50 A pour les tensions d’alimentation de 200 VDC maximum et jusqu’à 10 A pour les tensions d’alimentation de 500 VDC maximum. Cette nouvelle gamme est adaptée au montage sur panneau ou au montage sur un dissipateur thermique. La commutation du RM1D est contrôlée par une tension de CC comprise dans une plage de 4 à 32 V. Une LED indique la présence d’une tension de contrôle sur le relais statique. Le RM1D est la solution idéale lorsque les temps de réponse de la commutation, ON/OFF et inversement, sont critiques pour l’application. Entièrement statique, le RM1D est le choix évident pour les applications nécessitant un grand nombre de cycles de commutation, car la durée de vie du relais statique n’est pas compromise par ceux-ci.


