Carlo Gavazzi - Relais statique pave angle de phase (0/10V) 230V 100A - RM1E23V100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...10 V
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 100 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 20 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035412268
Réf. Sonepar
00158541226
Réf. Fournisseur
RM1E23V100
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...10 V
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
100 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
20 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Non


