Carlo Gavazzi - Relais statique pave angle de phase (0/10V) 230V 125A - RM1E23V125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...10 V
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 125 A
adapté à un montage sur rail - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RM1E
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035432068
Réf. Sonepar
00158543206
Réf. Fournisseur
RM1E23V125
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...10 V
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
125 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Non


