Carlo Gavazzi - Relais statique pave angle de phase (0/10V) 480V 25A - RM1E48V25


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...10 V
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 25 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RM1E
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035412305
Réf. Sonepar
00158541230
Réf. Fournisseur
RM1E48V25
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...10 V
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
25 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
5 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Non