Carlo Gavazzi - Relais statique pave angle de phase (0/10V) 600V 50A - RM1E60V50

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique pave angle de phase (0/10V) 600V 50A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...10 V

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 50 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 15 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035412343

Réf. Sonepar

00158541234

Réf. Fournisseur

RM1E60V50

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...10 V

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

50 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

15 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Non

Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, cde proportionnelle (angle de phase), tension fonctionnement 410-660Vca (1400 Vp), Courant nominal 50Aca, Entrée 0-10Vcc, Alimentation ext 24Vcc, protection contre les surtensions