Carlo Gavazzi - Relais statique pave angle de phase (4/20mA) 230V 125A - RM1E23AA125

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique pave angle de phase (4/20mA) 230V 125A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 125 A

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • commutation au passage à zéro - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035432044

Réf. Sonepar

00158543204

Réf. Fournisseur

RM1E23AA125

Marque

Carlo Gavazzi

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

125 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Non

Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, cde proportionnelle (angle de phase), tension fonctionnement 90-280Vca (650 Vp), courant nominal 125Aca, Entrée 4-20 mAdc, protection contre les surtensions