Carlo Gavazzi - Relais statique pave angle de phase (4/20mA) 230V 25A - RM1E23AA25


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 90...280 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 90...280 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 25 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RM1E
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035406052
Réf. Sonepar
00158276099
Réf. Fournisseur
RM1E23AA25
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
90...280 V
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
90...280 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
25 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
5 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Non