Carlo Gavazzi - Relais statique pave angle de phase (4/20mA) 400V 100A - RM1E40AA100

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique pave angle de phase (4/20mA) 400V 100A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035341179

Réf. Sonepar

00158276097

Réf. Fournisseur

RM1E40AA100

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

0 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

0 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

100 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

20 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

0 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Non

Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, cde proportionnelle (angle de phase), tension fonctionnement 340-460Vca (850 Vp), courant nominal 100Aca, Entrée 4-20 mAdc, protection contre les surtensions