Carlo Gavazzi - Relais statique pave angle de phase (4/20mA) 480V 100A - RM1E48AA100

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique pave angle de phase (4/20mA) 480V 100A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 100 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 20 A

  • adapté à un montage sur rail - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5350035409282

Réf. Sonepar

00158276285

Réf. Fournisseur

RM1E48AA100

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

100 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

20 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Non

Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, cde proportionnelle (angle de phase), tension fonctionnement 200-550Vca (1200 Vp), courant nominal 100Aca, Entrée 4-20 mAdc, protection contre les surtensions