Carlo Gavazzi - Relais statique pave com. pic 400V 25A 4.25/32Vcc - RM1C40D25


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4.25...32 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RM1C
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035324684
Réf. Sonepar
00158276104
Réf. Fournisseur
RM1C40D25
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4.25...32 V
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
25 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
20 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Non
Les Atouts de la gamme:
Large gamme de relais statiques monophasés de type "Pavé" pour charges selfiques. Tension de commande, 4,25-32VCC. Tension de sortie 400VCA, 600VCA. Courant commuté, 25, 50, 75,100A. Capot de protection des bornes. Idéal pour les transformateurs.