Carlo Gavazzi - Relais statique pave com. pic 600V 100Acc IP - RM1C60D100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4.25...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 50 A
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 100 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RM1C
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035407196
Réf. Sonepar
00158276102
Réf. Fournisseur
RM1C60D100
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4.25...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
50 A
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
100 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Non


