Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Relais statique pave instantanee 230V 75Acc IP - RM1B23D75

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique pave instantanee 230V 75Acc IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035321782

Réf. Sonepar

00158275197

Réf. Fournisseur

RM1B23D75

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

75 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

20 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Non

Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, commutation instantanée, tension fonctionnement 42-265Vca (650 Vp), courant nominal 75Aca, tension de cde 4-32Vcc, protection contre les surtensions