Carlo Gavazzi - Relais statique pave instantanee 480V 50Acc IP - RM1B48D50

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique pave instantanee 480V 50Acc IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5350035321850

Réf. Sonepar

00158275212

Réf. Fournisseur

RM1B48D50

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

50 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

15 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Non

Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, commutation instantanée, tension fonctionnement 42-530Vca (1200 Vp), courant nominal 50Aca, tension de cde 4-32Vcc, protection contre les surtensions