Carlo Gavazzi - Relais statique pave zero de tension 230V 100Aca IP - RM1A23A100

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique pave zero de tension 230V 100Aca IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...280 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 22...48 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 100 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 20...280 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035320709

Réf. Sonepar

00158275135

Réf. Fournisseur

RM1A23A100

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...280 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

22...48 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

100 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...280 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

30 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

100 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

30 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

0 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, zéro de tension, tension fonctionnement 24-265Vca (650 Vp), courant nominal 100Aca, tension de cde 20-280Vca / 22-48Vcc, protection contre les surtensions

Les Atouts de la gamme:

Large gamme de relais statiques monophasés de type "Pavé" pour charges résistives. Tension de commande, 3-32VCC, 4-32VCC, 20-280VCA, 4,25-36VCC. Tension de sortie 230VCA, 400VCA, 480VCA, 600VCA. Courant commuté, 25, 50, 75,100A. Capot de protection des bornes. Varistance intégrée.