Carlo Gavazzi - Relais statique pave zero de tension 230V 100Acc IP - RM1A23D100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 3...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 100 A
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RM1A/B
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035320525
Réf. Sonepar
00158275139
Réf. Fournisseur
RM1A23D100
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
3...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
100 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
30 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
100 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
30 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui