Carlo Gavazzi - Relais statique pave zero de tension 230V 10A ca IP - RS1A23LA10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 18...36 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 18...36 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 18...36 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RS1A
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035320556
Réf. Sonepar
00158275167
Réf. Fournisseur
RS1A23LA10
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
18...36 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
18...36 V
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
18...36 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
10 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui