Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Relais statique pave zero de tension 230V 25A ca IP - RS1A23LA25

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique pave zero de tension 230V 25A ca IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 18...36 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 18...36 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 18...36 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035320563

Réf. Sonepar

00158275168

Réf. Fournisseur

RS1A23LA25

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

18...36 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

18...36 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

18...36 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

25 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou disspateur, zéro de tension, tension de service (Ue) : 42-265Vca (650 Vp), courant nominal (Ie) : 25Aca, tension de commande (Uc) : 18-36Vca/Vdc