Carlo Gavazzi - Relais statique pave zero de tension 230V 25Aca IP - RM1A23A25

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique pave zero de tension 230V 25Aca IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...280 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 22...48 V

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 25 A

  • nombre de phases - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

5350035320716

Réf. Sonepar

00158275132

Réf. Fournisseur

RM1A23A25

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...280 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

22...48 V

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

25 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...280 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

5 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

25 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

5 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

0 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

appareil complet avec socle:

Oui

avec pinces amovibles:

Non

avec affichage LED:

Oui

modèle:

autre

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...265 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...265 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

44.8 mm

hauteur:

28.8 mm

profondeur:

58.2 mm

Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, zéro de tension, tension fonctionnement 24-265Vca (650 Vp), courant nominal 25Aca, tension de cde 20-280Vca / 22-48Vcc, protection contre les surtensions