Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Relais statique pave zero de tension 400V 75Aca IP - RM1A40A75

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique pave zero de tension 400V 75Aca IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...280 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 22...48 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 75 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 20...280 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035320778

Réf. Sonepar

00158275142

Réf. Fournisseur

RM1A40A75

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...280 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

22...48 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

75 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...280 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

75 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

20 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, zéro de tension, tension fonctionnement 42-440Vca (800 Vp), courant nominal 75Aca, tension de cde 20-280Vca / 22-48Vcc, protection contre les surtensions