Carlo Gavazzi - Relais statique pave zero de tension 480V 100Aca IP - RM1A48A100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...280 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 22...48 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 100 A
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 20...280 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RM1A/B
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035320822
Réf. Sonepar
00158275151
Réf. Fournisseur
RM1A48A100
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...280 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
22...48 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
100 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20...280 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
30 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
100 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
30 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui


