Carlo Gavazzi - Relais statique pave zero de tension 480V 10A cc IP - RS1A48D10

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique pave zero de tension 480V 10A cc IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 10 A

  • adapté à un montage sur rail - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035320648

Réf. Sonepar

00158275176

Réf. Fournisseur

RS1A48D10

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

10 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou disspateur, zéro de tension, tension de fonctionnement (Ue) : 42-530Vca (1200 Vp), courant nominal (Ie) : 10Aca, tension de commande (Uc) : 4-32Vcc