Carlo Gavazzi - Relais statique pave zero de tension 480V 25A cc IP - RS1A48D25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 25 A
adapté à un montage sur rail - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RS1A
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035320655
Réf. Sonepar
00158275177
Réf. Fournisseur
RS1A48D25
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
25 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui


