Carlo Gavazzi - Relais statique pave zero de tension 600V 100Acc IP - RM1A60D100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 100 A
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5350035320457
Réf. Sonepar
00158275163
Réf. Fournisseur
RM1A60D100
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
100 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
100 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
30 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui


