Carlo Gavazzi - Relais statique zero de tension 230V 25A 24Vcc - RF1A23D25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 18...28.8 V
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 25 A
nombre de phases - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
SÉRIE RF1A/B
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035428634
Réf. Sonepar
00158542863
Réf. Fournisseur
RF1A23D25
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
18...28.8 V
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
25 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
0 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
25 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
0 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b:
0 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
appareil complet avec socle:
Oui
avec pinces amovibles:
Non
avec affichage LED:
Oui
modèle:
autre
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...280 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...280 V
tension de fonctionnement CC:
0...0 V
indice de protection (IP):
IP00
largeur:
21.1 mm
hauteur:
24 mm
profondeur:
35.6 mm
Les Atouts de la gamme:
Relais statique miniature 36x 21x24mm avec raccordement par Fast-on. Idéal pour les applications pour lesquelles la place est limitée telles que machines à café. Commande 4, 25-9VCC, 9-18VCC, 18-28,8VCC, sortie 24-280 VCA, courant 25A.


