Carlo Gavazzi - Relais statique , zéro de tension CA, sortie 24-280Vca, 2Aca, cde 15-30Vcc - RSLSA230D020


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 15...30 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE RSLS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6937945301883
Réf. Sonepar
00158530188
Réf. Fournisseur
RSLSA230D020
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
15...30 V
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Relais statique embrochable ou circuit imprimé, largeur 5mm, adaptée aux espaces compacts. Version de commutation CA disponible en mode "zéro cross" ou "instantanée". Version avec des bornes à vis tou bien avec des bornes à ressort.