Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Répéteur et isolateur, augmente la distance, alimentation 230Vac - SB2REP230

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Répéteur et isolateur, augmente la distance, alimentation 230Vac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de phases - 0

  • tension nominale - 8.2 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8030956076431

Réf. Sonepar

00158607643

Réf. Fournisseur

SB2REP230

Marque

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de phases:

0

tension nominale:

8.2 V

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

2

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

59.5 mm

Répéteur et isolateur. Augmente la distance de transmission en régénérant le signal Dupline® et en fournissant une sortie bus de 300 mA. Permet d?isoler le réseau Dupline primaire du réseau secondaire. Alimentation, 230 VCA