Carlo Gavazzi - Séparateur pour socles pour relais électromécanique industriel RSLM - ZRLSDIV


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par clip
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 5
largeur - 101.8 mm
hauteur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE SZ/Z
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8032973926133
Réf. Sonepar
00158392613
Réf. Fournisseur
ZRLSDIV
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
raccordement par clip
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
5
largeur:
101.8 mm
hauteur:
80 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
6.2 mm