Carlo Gavazzi - Smart Dupline décentralisé entree tension - BDA-INVOL-U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - autre
nombre d'entrées - 1
tension d'entrée - 90...265 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE SMART DUPLINE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956065671
Réf. Sonepar
00158606567
Réf. Fournisseur
BDA-INVOL-U
Marque
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
autre
nombre d'entrées:
1
tension d'entrée:
90...265 V
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
0
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande LED:
Non
avec affichage LED:
Non
type de tension d'entrée:
AC
tension de détection externe requise:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm


