Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Smart Dupline détecteur PIR 150° 55mm x 55mm - SHE5XP150

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Smart Dupline détecteur PIR 150° 55mm x 55mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 0...150 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8030956067774

Réf. Sonepar

00158606777

Réf. Fournisseur

SHE5XP150

Marque

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

0...150 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

décoré

finition de la surface:

mat

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Oui

spécial animaux:

Oui

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

hauteur de montage optimale:

1.1 m

largeur de portée max.:

7 m

longueur de portée max.:

10 m

champ de détection de diamètre au sol:

14 m

angle de détection vertical:

0...0 °

nombre de canaux:

1

puissance de commutation:

0 W

durée de marche min.:

1 s

durée de marche max.:

0 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

Smart Dupline Capteur PIR intérieur pour détection de présence et/ou mouvements. Distance de détection: 8 m. Angle: 150°. Version 55x55mm. Alimenté par le réseau Dupline®