Carlo Gavazzi - Smart Dupline détecteur PIR 90° 55x55mm +lux - SHE5XP90L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - Dupline
composition - mécanisme complet avec cadre
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE SMART DUPLINE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8030956063974
Réf. Sonepar
00158606397
Réf. Fournisseur
SHE5XP90L
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
Dupline
composition:
mécanisme complet avec cadre
mode de pose:
encastré
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
avec commande sur site:
Oui
avec protection contre le vol/démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
avec affichage:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
décoré
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
transparent:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Non
fonctionnement en parallèle possible:
Non
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Oui
classe de la température de contrôle:
I