Carlo Gavazzi - Smart Dupline émetteur module 4e/4s PNP, alimenté par le réseau Dupline - BDB-IOCP8-U


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Dupline
mode de pose - autre
nombre de canaux d'entrée - 4
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE SMART DUPLINE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8030956060829
Réf. Sonepar
00158606082
Réf. Fournisseur
BDB-IOCP8-U
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Dupline
mode de pose:
autre
nombre de canaux d'entrée:
4
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
commande à distance possible:
Non
Ethernet:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande LED:
Non
avec affichage LED:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Non
courant de commutation max.:
0.001 A
tension d'entrée:
0...0 V
adapté à une charge C:
Non
nombre de canaux de sortie:
4
nombre max. de sorties de commutation:
4
fonction commutation:
Oui
calibre/courant nominal assigné (In):
0.015 A
tension de fonctionnement normale:
0...3.3 V
tension de détection externe requise:
Non
différentes phases connectables:
Non
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP20